Especificaciones
Dimensiones
- Altura0.5 pulg.
- Longitud0.5 pulg.
- Tamaño de la boquillaMulta
- Peso0.03 lb
- Ancho5.625 pulg.
Detalles
- ColorBlanco
- País de origenDE
- Código de armonización9608200000
- Incluye clip para bolsilloClip de bolsillo incluido
- UPC_NO048615968711
Descripción general
- Disponible en tamaños de boquilla finos para un marcado de pintura preciso y permanente
- Disponible en 1 tamaño: fino 1/16" (1.5 mm)
- Cilindro ligero y de alta resistencia diseñado para uso industrial
- La tapa autoalmacenable con clip protege la punta para una vida útil más larga y se guarda fácilmente en el bolsillo
- Fórmula sin xileno para reducir los riesgos para la salud del usuario
- Rango de marcado: 0°F a 150°F (-18°C a 66°C)