Motion
J3M4
Tapón neumático serie J - Material de cuerpo de acero, 1/2 pulg. NPTF, rosca macho 1/2 – 14 , 500 psi, tamaño de cuerpo 3/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #02761519
No. Fabricante J3M4
Precio14.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón neumático serie J - Material de cuerpo de acero, 1/2 pulg. NPTF, rosca macho 1/2 – 14 , 500 psi, tamaño de cuerpo 3/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #02761519
No. Fabricante J3M4
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
Precio14.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/2 – 14 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.
  • Hexagonal
    7/8 pulg.
  • Longitud
    2.00 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Automoción, neumática
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    18000 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1/2 pulg. NPTF, rosca macho 1/2 – 14
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF macho
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Automoción Tru-Flate
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/2 pulg.
  • Presión de trabajo
    500 psi
  • Rango de presión de trabajo
    351 a 700 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ROSCADO MACHO DE J3M4 1/2"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno