Motion
NAG4914UU
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 70 mm
Artículo MI #02761538
No. Fabricante NAG4914UU
Precio765.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 70 mm
Artículo MI #02761538
No. Fabricante NAG4914UU
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
Su precio$765.03/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Ancho general
    30 mm
  • Peso
    1.60 lb

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    77700 N
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    NAG4914UU
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Serie
    NAG
  • Capacidad de carga estática
    139000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
NAG 4914UU

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good