Motion
012DXR012

GGB BEARINGS
012DXR012

Cojinete liso de molde y troquelado - 0.7500 pulg. de calibre, 0.7500 pulg. de longitud, material compuesto de metal y polímero
Artículo MI #02762133
No. Fabricante 012DXR012
Precio4.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB BEARINGS
012DXR012

Cojinete liso de molde y troquelado - 0.7500 pulg. de calibre, 0.7500 pulg. de longitud, material compuesto de metal y polímero
Artículo MI #02762133
No. Fabricante 012DXR012

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$4.40/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.7500 pulg., 19.05 mm
  • Diámetro interior
    0.7500 pulg.
  • Valor P máximo
    140 N/mm2;20000 psi
  • Diámetro exterior
    0.8854 pulg.
  • Longitud total
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    0.7500 pulg., 19.05 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Con respaldo de acero; Sin mantenimiento; Prelubricado
  • Material de apoyo
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material del casquillo
    Compuesto de polímero metálico
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Descripción
    Cojinete de manguito compuesto de polímero metálico prelubricado de la serie DX, 3/4 in de D.I. x 3/4 in de longitud
  • Tipo de ranura
    Interior liso
  • Tipo de tierra
    Conexión a tierra
  • Tolerancia de longitud
    0.254 mm;±0.010 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    012DXR012
  • Material
    Compuesto de polímero metálico
  • Presión máxima
    140 N/mm2, 20000 psi
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 100 °C, -40 a 210 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    0.8846 in-0.8854 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    DX
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    Cumple con ISO 9001, QS 9000 y REACH
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
POLÍMERO METÁLICO 12DXR12 - IMPERI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo