Motion
1900211
Sello de grasa de labio único - Sólido, 19.000 pulg. de diámetro del eje, 20.500 pulg. de diámetro exterior, 0.750 pulg. de ancho general, diseño HDS7 , material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #02762177
No. Fabricante 1900211
Precio647.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de grasa de labio único - Sólido, 19.000 pulg. de diámetro del eje, 20.500 pulg. de diámetro exterior, 0.750 pulg. de ancho general, diseño HDS7 , material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #02762177
No. Fabricante 1900211

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio647.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    20.500 pulg.
  • Ancho general
    0.750 pulg.
  • Diámetro del eje
    19.000 pulg.
  • Peso
    9.27 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Carcasa
    Acero
  • Anillas en V compatibles
    404803;405000;405002;405004;405009
  • Mangas de desgaste compatibles
    86563;86716;87015;87924
  • Descripción de construcción
    Sello de grasa, industrial pesado, SKF Flex
  • Tipo de diseño
    HDS7
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311375979
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    No recomendado para aplicaciones presurizadas
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Tipo de resorte
    Ninguna
  • Aplicación típica
    Maquinaria general, laminadores, laminadores de flejes en caliente, laminadores en frío, laminadores de papel

Descripción general

Descripción del fabricante
1900211 SELLO DE ACEITE
  • La entrada de agua y contaminantes sólidos es una causa común de fallas en los rodamientos
  • Para resolver esto, SKF desarrolló el sello HDS7 con capacidades de exclusión mejoradas
  • Diseñado originalmente para cojinetes lubricados con grasa en soportes de laminación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo