Motion
CMPC3021
Ventiladores montados en el techo
Artículo MI #02762380
No. Fabricante CMPC3021
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventiladores montados en el techo
Artículo MI #02762380
No. Fabricante CMPC3021
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la cuchilla
    30 pulg.
  • Longitud del cable
    10 pies
  • Diámetro
    1/2 in
  • Ancho general
    36 in
  • Peso
    96 lb

Detalles

  • Amperaje
    3.8 A
  • Material de la hoja
    Aluminio
  • Material de protección
    Acero
  • Código de armonización
    841459.659
  • Caballos de fuerza
    1/4 HP
  • Color de la carcasa
    Bronce
  • Número de Upc del fabricante
    15449930223
  • Flujo de aire máximo
    8200 cfm
  • Tipo de montaje
    Techo
  • Número de cuchillas
    3
  • Número de velocidades
    2
  • Oscilante
    No oscilante
  • Fase
    1
  • Serie
    CMPC
  • Velocidad
    825 rpm
  • Estándares cumplidos
    UL 507, CSA C22.2 N.o 1

Descripción general

Descripción del fabricante
CMPC3021 30" 2 VELOCIDADES 1/4 HP 115V 1-PHASE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno