Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3.5000 pulg.
- Longitud total del acoplamiento11.3800 pulg., 7.8800 pulg., 9.3800 pulg.
- Código de tamaño de acoplamientoRRS225
- Diámetro del extremo del cubo4-1/4 pulg.
- Longitud a través del orificio2.1800 pulg.
- Diámetro exterior5.0000 pulg.
- Peso9.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorAluminio, hierro fundido, polipropileno reforzado con fibra de vidrio
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de mordazaRecto
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- RPM Máx.3600 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieRRS
- UPC_NO685144126856