Motion
AFM30-03D-8
Separador de neblina de estilo modular - Capacidad nominal de 0.3 μm, Capacidad de flujo de aire de 16 cfm, 145 psi máx., Puertos BSPT de 3/8 , Drenaje automático (normalmente abierto), Cuenco de metal con mirilla
Artículo MI #02762633
No. Fabricante AFM30-03D-8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Separador de neblina de estilo modular - Capacidad nominal de 0.3 μm, Capacidad de flujo de aire de 16 cfm, 145 psi máx., Puertos BSPT de 3/8 , Drenaje automático (normalmente abierto), Cuenco de metal con mirilla
Artículo MI #02762633
No. Fabricante AFM30-03D-8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    30
  • Altura total
    170 mm
  • Longitud total
    53 mm
  • Ancho general
    57 mm
  • Tamaño del puerto
    3/8 BSPT
  • Peso
    0.95 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    El separador de neblina de estilo modular AFM Serie es una solución rentable y de aspecto limpio para sus necesidades de filtración. La filtración estándar es de 0.3µm con una tasa de recogida de tamaño de partícula del 95 %. El diseño modular permite la conexión con otros equipos de preparación de aire SMC. Utilícelo en combinación con la serie AF para satisfacer sus requisitos de filtración de sala limpia. El AFM está disponible en opciones de tamaño 3 .
  • Opciones del recipiente
    Cuenco de metal con mirilla
  • Tipo de drenaje
    Automático (normalmente abierto)
  • Vida útil del elemento
    2 años
  • Clasificación del filtro
    0.3 μm
  • Tipo de filtro
    Separador de neblina
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Flujo de aire máximo
    16 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Capacidad de eliminación de aceite
    0.8 ppm
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA,UL,JIS
  • Rosca estándar
    Rc

Descripción general

Descripción del fabricante
AFM30-03D-8
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"