Motion
AR40P-150AS
REGULADOR AR, MODULAR F.R.L. con tamaño de cuerpo 40
Artículo MI #02762722
No. Fabricante AR40P-150AS
Precio14.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
REGULADOR AR, MODULAR F.R.L. con tamaño de cuerpo 40
Artículo MI #02762722
No. Fabricante AR40P-150AS
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
Su precio$14.01/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    40
  • Peso
    15.2 g

Detalles

  • Función de reflujo
    Sin función de reflujo
  • Tipo de perilla
    Perilla hacia abajo
  • Presión máxima de funcionamiento
    150 psi
  • Tipo de montaje
    Sin opción de montaje
  • Manómetro
    Sin manómetro
  • Manómetro incluido
    Sin manómetro
  • Unidad de presión
    Placa de identificación y manómetro en unidades SI: MPa
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de precisión
  • Serie/sistema
    AR
  • Ajustar rango de presión
    7 a 125 psi
  • Rosca estándar
    Rc

Descripción general

Descripción del fabricante
AR40P-150AS CONJUNTO DE DIAFRAGMA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"