Motion
ARM11BB1-206-AZ

SMC CORP OF AMERICA
ARM11BB1-206-AZ

Regulador de colector compacto - Puerto de entrada de 4 mm, Rosca de entrada de tubo, Recto, Puerto de salida de 4 mm, Rosca de salida de tubo, Recto, 7 a 100 psi
Artículo MI #02762735
No. Fabricante ARM11BB1-206-AZ
Precio81.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ARM11BB1-206-AZ

Regulador de colector compacto - Puerto de entrada de 4 mm, Rosca de entrada de tubo, Recto, Puerto de salida de 4 mm, Rosca de salida de tubo, Recto, 7 a 100 psi
Artículo MI #02762735
No. Fabricante ARM11BB1-206-AZ
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
Precio81.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    4 mm
  • Tamaño del puerto de salida
    4 mm
  • Peso
    146 g

Detalles

  • Interruptor de presión digital
    Ninguna
  • Opciones incluidas
    Manómetro
  • Posición del puerto de entrada
    Parte inferior
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Tipo de perilla delantera
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Estaciones  
    2 Estaciones
  • Posición del puerto de salida
    Parte inferior
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Tubería
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Sin manómetro
  • Unidad de presión
    Unidad de pantalla para placa de identificación de producto y manómetro: PSI
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de montaje en colector
  • Serie/sistema
    ARM10/11
  • Ajustar rango de presión
    7 a 100 psi
  • Posición de montaje del bloque de suministro
    Posición de montaje del lado izquierdo
  • Tipo de bloque de suministro
    Bloque de suministro común con interruptor de presión
  • Tipo de suministro
    Suministro individual

Descripción general

Descripción del fabricante
ARM11BB1-206-AZ
  • Regulador del colector, tipo de suministro individual
  • Conexiones de ENTRADA/SALIDA: rectas y acodadas (métricas y pulgadas)
  • Presión de prueba: 1.5MPa
  • Temperatura ambiente: 5~60°C
  • Accesorios: manómetro
  • Opciones: ajuste 0.35MPa , sin alivio, sin aceite

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"