Motion
AS2001FM-04
AS Flow Control w/ 1/8 standard Body Size
MI ITEM #02762746
MFR #AS2001FM-04
Precio16.75 USD/cada uno
Tap image to view
Photo may not represent actual item. Refer to name and product specs for all details.
AS Flow Control w/ 1/8 standard Body Size
MI ITEM #02762746
MFR #AS2001FM-04

Availability:
In Stock
Factory Order
Shipping
Shipping time may vary. Motion rep will advise.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    1/8 estándar
  • Altura total
    32.6 mm
  • Longitud total
    40.7 mm
  • Ancho general
    9.3 mm
  • Tamaño del tubo
    4 (DE) mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón, PBT
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    2 mm2
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Medición
    Salida del medidor
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.1 MPa
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    En línea
  • Tipo de conexión de puerto
    Pulse para conectar
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Rosca estándar
    Salida del medidor
  • Función de la válvula
    Aguja

Descripción general

Descripción del fabricante
AS2001FM-04 CONTROL DE VELOCIDAD CON AJUSTE
  • Controlador de velocidad en línea con accesorios de un solo toque
  • Diseñado para funcionamiento a baja velocidad
  • Todas las piezas de latón están niquelados sin electro
  • Acepta tubos de tamaño métrico o en pulgadas
  • Tipos de entrada y salida del medidor fácilmente determinados por el símbolo de dirección del flujo en el cuerpo de la resina

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"