Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo1/8, 1/4 estándar
- Tipo de puerto de entrada1/4 NPT hembra roscado
- Tipo de puerto de salida1/4 NPT hembra roscado
- Altura total40.7 mm
- Longitud total27.2 mm
- Ancho general19.5 mm
Detalles
- Material del cuerpoLatón, zinc
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv7 mm2
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- MediciónSalida del medidor
- Presión mínima de funcionamiento+0.1 MPa
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.1 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Tipo de tuberíaCodo
- Tipo de conexión de puertoRoscado
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Material del selloNitrilo
- Estándares cumplidosJIS
- Rosca estándarNPT
- Función de la válvulaAguja
Descripción general
- Controlador de velocidad a prueba de manipulaciones de tipo codo metálico
- La necesidad de una herramienta especial para los ajustes ofrece protección adicional contra el funcionamiento accidental
- En los productos estándar, todas las piezas de latón están niquelados sin electro
- Tipos de entrada y salida de medidor fácilmente determinados por las instrucciones de flujoymbol en el cuerpo de metal
- Las roscas con y sin sellador estándisponibles de serie