Motion
AWD20-N02CE-CZ

SMC
AWD20-N02CE-CZ

Separador de micronieblas - Capacidad nominal de 0.01 μm, Capacidad de flujo de aire de 3 cfm, 145 psi máx., 1/4 NPT puertos, Drenaje automático (normalmente cerrado), Recipiente de policarbonato con protector
Artículo MI #02762837
No. Fabricante AWD20-N02CE-CZ
Precio72.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AWD20-N02CE-CZ

Separador de micronieblas - Capacidad nominal de 0.01 μm, Capacidad de flujo de aire de 3 cfm, 145 psi máx., 1/4 NPT puertos, Drenaje automático (normalmente cerrado), Recipiente de policarbonato con protector
Artículo MI #02762837
No. Fabricante AWD20-N02CE-CZ
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
Su precio$72.26/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    20
  • Altura total
    160 mm
  • Longitud total
    40 mm
  • Ancho general
    52 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Peso
    0.88 lb

Detalles

  • Material del recipiente
    Policarbonato
  • Opciones del recipiente
    Recipiente de policarbonato con protector
  • Tipo de drenaje
    Automático (normalmente cerrado)
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Serie
    AWD

Descripción general

Descripción del fabricante
AWD20-N02CE-CZ MICROREGULADOR DE SEPARACIÓN DE NIEBLA
  • Regulador de separador de microniebla modular
  • Filtración: 0.01µm
  • Tamaño del cuerpo: 1/8, 3/8, 1/2
  • Tamaño del puerto: 1/8, 1/4, 3/8 y 1/2
  • Disponible en tipos de rosca Rc, NPT o G(PF)

También puede gustarle