Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno32 mm
- Altura total46 mm
- Longitud total186 mm
- Ancho general46 mm
- Tamaño del puerto1/8 BSPP
- Fuerza de tracción a 100 psi473 N
- Fuerza de empuje a 100 psi563 N
- Varilla - Tamaño de roscaM10x1.25 Rosca macho
- Tamaño de la varilla12 mm
- Accidente cerebrovascular20 mm
Detalles
- Detalles adicionalesEl C95 es intercambiable ISO, VDMA24562 y utiliza una construcción de barra de acoplamiento. Además de los cojines estándar y la banda de desgaste, el C95 utiliza un diseño de sello de amortiguación "flotante" que mejora enormemente el funcionamiento.
- Junta flotante del acoplador de alineaciónJA30-10-125
- Junta esférica del soporte del pivote en ánguloES5032
- Soporte de pivote en ángulo lisoE5032
- Montaje de horquilla desmontable Mp2D5032, DS5032 (para accesorio ES)
- País de origenDE
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire en ambos extremos
- Tipo de cilindroSistema métrico
- Montaje en ojo - MP4 (inclinable)C5032
- Junta esférica Mp6 de montaje en ojalCS5032
- Montaje en brida - MF1/MF2F5032
- Soportes de pie - MS1L5032
- Posición de bloqueoSin cerraduras
- Estilo de lubricaciónSin lubricante
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Presión mínima de funcionamiento7 psi
- Tipo de montajeBásico, MX0
- Rango de presión de funcionamiento7 a 145 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 140 °F
- Opciones incluidasPistón magnético, listo para interruptor
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPP
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- Presión de prueba218 psi
- Abrazadera de varillaGKM10-20 Acero
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla doble - No giratoria
- Kit de juntasCK95-32
- SerieC95
- Ojo de varilla espericalKJ10D Rosca hembra
- Estándares cumplidosISO, VDMA