Motion
CDLAFN100-450-E-X1US

SMC CORP OF AMERICA
CDLAFN100-450-E-X1US

Cilindro de aire de bloqueo -
Artículo MI #02763228
No. Fabricante CDLAFN100-450-E-X1US
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDLAFN100-450-E-X1US

Cilindro de aire de bloqueo -
Artículo MI #02763228
No. Fabricante CDLAFN100-450-E-X1US
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Fuerza de retención
    5390 N
  • Altura total
    131 mm
  • Longitud total
    765 mm
  • Ancho general
    180 mm
  • Tamaño del puerto
    1/2 BSPT
  • Tamaño de la varilla
    M26x1.5
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M26x1.5 ISO macho
  • Accidente cerebrovascular  
    450 mm
  • Tamaño del puerto de desbloqueo
    1/4 BSPT

Detalles

  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire
  • Presión inicial de bloqueo
    <0.25 MPa
  • Dirección de bloqueo
    Ambas direcciones
  • Método de bloqueo
    Bloqueo de resorte
  • Presión máxima de funcionamiento
    1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    0.08 MPa
  • Tipo de montaje
    Brida delantera
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.08 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de bloqueo
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Estándares cumplidos
    Clase JIS 2
  • Desbloqueo de la presión
    >0.3 MPa

Descripción general

Descripción del fabricante
CDLAFN100-450-E-X1US

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"