Motion
CDQSB20-175DC-A93VS

SMC CORP OF AMERICA
CDQSB20-175DC-A93VS

Cilindro compacto - Tipo estándar, calibre de 20 mm, carrera de 175 mm, tipo de montaje con orificios pasantes
Artículo MI #02763506
No. Fabricante CDQSB20-175DC-A93VS
Precio103.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDQSB20-175DC-A93VS

Cilindro compacto - Tipo estándar, calibre de 20 mm, carrera de 175 mm, tipo de montaje con orificios pasantes
Artículo MI #02763506
No. Fabricante CDQSB20-175DC-A93VS
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
Precio103.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Accidente cerebrovascular
    175 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    La versión CQS de varilla simple y doble acción del cilindro compacto está disponible para aquellas aplicaciones de cilindros de pequeño diámetro donde ahorrar espacio es una preocupación. El CQS ofrece recorridos largos estándar (hasta 300mm) en cuatro tamaños de orificio de 12 a 25mm. Las versiones de carrera larga incorporan una banda de desgaste y un pistón más grueso para manejar las mayores necesidades de rodamiento de las carreras más largas. Tanto los estilos de cuerpo con capacidad para interruptor como los que no tienen capacidad para interruptor son los mismos, y los interruptores se pueden montar en tres (12-16 orificios) y cuatro (20-25 orificios) lados.
  • Cambio automático
    A93V - Reed, Voltios CC, Voltios CA, LED, Vertical
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Serie de cilindros
    CQS
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Agujeros pasantes
  • Número de interruptores automáticos
    1
  • Opciones incluidas
    Interruptor automático, magnetizado
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Sexo de la barra
    Mujer
  • Tipo de varilla
    Varilla única

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQSB20-175DC-A93VS
  • Varilla simple estándar de doble acción
  • Tamaños de orificio: 12, 16, 20, 25 (mm)
  • Carreras de 5mm a 300mm dependiendo del tamaño del orificio
  • Montajes: orificio pasante/ambos extremos roscados, pie, bridas delanteras o traseras, horquilla doble
  • Variedad de interruptores y una variedad de longitudes de cables conductores