Motion
CDRA1BS50-180C

SMC CORP OF AMERICA
CDRA1BS50-180C

Actuador de cremallera y piñón - Eje único, montaje básico, ángulo de rotación de 180 °, tamaño de cuerpo de 50 mm
Artículo MI #02763524
No. Fabricante CDRA1BS50-180C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDRA1BS50-180C

Actuador de cremallera y piñón - Eje único, montaje básico, ángulo de rotación de 180 °, tamaño de cuerpo de 50 mm
Artículo MI #02763524
No. Fabricante CDRA1BS50-180C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    50 mm
  • Altura total
    98 mm
  • Longitud total
    189 mm
  • Ancho general
    62 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/8 hembra BSPT

Detalles

  • Tipo de actuador
    Rack y piñón
  • Ángulo de rotación
    180 °
  • Ángulo del cojín
    35 °
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +60 °C
  • Rango de velocidad de rotación
    De 0.2 a 2 s/90°
  • Tipo de eje
    Eje único
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
CDRA1BS50-180C

También puede gustarle