Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro10 mm
- Accidente cerebrovascular15 mm
Detalles
- Cambio automáticoVarilla, 24V a 100V CA/CC, horizontal
- Tipo de cilindro compactoMontaje libre
- Serie de cilindrosCU
- Catálogo del fabricante
- Número de interruptores automáticos2
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
Descripción general
- Tamaños de orificio de 6mm a 32mm disponibles
- Longitudes de carrera de hasta 50mm
- Se puede utilizar cualquier superficie para el montaje
- Ahorro de espacio
- Capacidad de interruptor automático