Motion
CDU10-15S
Cilindro compacto, calibre 10 mm, carrera 15 mm
Artículo MI #02763556
No. Fabricante CDU10-15S
Precio29.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro compacto, calibre 10 mm, carrera 15 mm
Artículo MI #02763556
No. Fabricante CDU10-15S
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
Precio29.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Altura total
    15 mm
  • Longitud total
    72 mm
  • Ancho general
    24 mm
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    48.1 N
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    48.1 N
  • Tamaño de la varilla
    M4x0.7
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M4x0.7 ISO macho
  • Accidente cerebrovascular
    15 mm

Detalles

  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    CN
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Serie de cilindros
    CU
  • Imán
    Imán integrado
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.15 MPa
  • Tipo de montaje
    Orificio pasante
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.15 a +0.7 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, retorno por resorte, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Retorno de resorte de acción única
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    ISO
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Presión de prueba
    +1.05 MPa
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CU
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
CDU10-15S CILOS, MT GRATIS, SPR RET
  • Tamaños de orificio de 6mm a 32mm disponibles
  • Longitudes de carrera de hasta 15mm
  • Retorno de resorte, extensión de resorte
  • Ahorro de espacio
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"