Motion
CDUK6-20D-M9B

SMC CORP OF AMERICA
CDUK6-20D-M9B

Cilindro de aire compacto - Tipo de montaje libre, calibre de 6 mm, carrera de 20 mm
Artículo MI #02763575
No. Fabricante CDUK6-20D-M9B
Precio148.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDUK6-20D-M9B

Cilindro de aire compacto - Tipo de montaje libre, calibre de 6 mm, carrera de 20 mm
Artículo MI #02763575
No. Fabricante CDUK6-20D-M9B
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
Precio148.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6 mm
  • Accidente cerebrovascular
    20 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Estado sólido, Propósito gen., Cable 2 , Horizontal
  • Tipo de cilindro compacto
    Montaje libre
  • Serie de cilindros
    CU
  • Catálogo del fabricante
  • Número de interruptores automáticos
    2
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos

Descripción general

Descripción del fabricante
CDUK6-20D-M9B
  • Tamaños de orificio de 6mm a 32mm disponibles
  • Longitudes de carrera de hasta 50mm
  • Varilla no giratoria
  • Doble acción
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"