Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno20 mm
- Longitud total364 mm
- Ancho general26 mm
- Tamaño del puerto1/8 BSPT
- Tamaño de la varillaM8
- Tamaño de la varilla / RoscaM8 ISO macho
- Accidente cerebrovascular250 mm
Detalles
- Material del cuerpoAluminio
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.05 MPa
- Tipo de montajeBásico
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.05 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +70 °C
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCG1
- Estándares cumplidosClase JIS 2