Motion
CLALN63-457-E-X1US

SMC CORP OF AMERICA
CLALN63-457-E-X1US

Cilindro de aire de barra de acoplamiento CLA - Orificio de 63 mm, Carrera de 457 mm, Varilla de 20 mm, 3/4-16 Rosca macho, Varilla simple, Pie (ángulos de extremo), Montaje MS1 , Amortiguación Ambos extremos, 3/8 NPT Puertos
Artículo MI #02763753
No. Fabricante CLALN63-457-E-X1US
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CLALN63-457-E-X1US

Cilindro de aire de barra de acoplamiento CLA - Orificio de 63 mm, Carrera de 457 mm, Varilla de 20 mm, 3/4-16 Rosca macho, Varilla simple, Pie (ángulos de extremo), Montaje MS1 , Amortiguación Ambos extremos, 3/8 NPT Puertos
Artículo MI #02763753
No. Fabricante CLALN63-457-E-X1US
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    63 mm
  • Altura total
    99 mm
  • Longitud total
    711 mm
  • Ancho general
    99 mm
  • Tamaño del puerto
    3/8 NPT
  • Varilla - Tamaño de rosca
    3/4-16 Rosca macho
  • Tamaño de la varilla
    20 mm
  • Accidente cerebrovascular
    457 mm

Detalles

  • Montaje de horquilla desmontable Mp2
    CA1-D06
  • Tipo de cojín
    Almohadilla Ambos extremos
  • Tipo de cilindro
    Sistema métrico
  • Montaje en ojo - MP4 (inclinable)
    CA1-C06
  • Montaje en brida - MF1/MF2
    CA1-F06
  • Soportes de pie - MS1
    CA1-L06
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo del resorte (bloqueo del escape)
  • Posición de bloqueo
    Ambas direcciones
  • Estilo de lubricación
    Sin lubricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    12 psi
  • Tipo de montaje
    Pie (ángulos de extremo), MS1
  • Rango de presión de funcionamiento
    12 a 145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 158 °F
  • Opciones incluidas
    X1US - Orificio imperial estándar y roscas de varilla
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Abrazadera de varilla
    NY-325
  • Argolla de varilla
    NI-325
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    UNF
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Kit de juntas
    CLAN63-PS
  • Serie
    CLA
  • Aplicaciones especiales
    Tipo sin lubricante

Descripción general

Descripción del fabricante
CLALN63-457-E-X1US
  • Alta precisión de parada intermedia
  • 3 Tipos de mecanismos de bloqueo
  • Bloquea la dirección extendida o retraída
  • 5 Tamaños de orificio disponibles
  • Conmutador automático

También puede gustarle