Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro4 mm
- Accidente cerebrovascular10 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLa serie de montaje libre en miniatura CUJ es un cilindro compacto que ahorra espacio. Está disponible en tamaños de orificio de 4mm a 10mm con longitudes de carrera de hasta 20mm para doble acción y 10mm para una sola acción. Las opciones incluyen capacidades de interruptor automático, doble y de acción simple, montaje desde 4 direcciones.
- Tipo de cilindro compactoEstándar
- País de origenJP
- Serie de cilindrosCUJ
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeMontaje lateral
- Acción del pistónDoble acción
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Sexo de la barraHombre
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCUJ
Descripción general
- Montaje libre en miniatura
- Cilindro compacto que ahorra espacio
- Disponible en tamaños de orificio de 4mm a 10mm