Motion
D-A73H-M8(F)
Interruptor automático neumático de lengüeta SMC® D-A73H-M8(F), aplicación Carga: PLC , relé, 20 a 100 V acmA, 40 a 24 V dcmA máx. Corriente
Artículo MI #02764108
No. Fabricante D-A73H-M8(F)
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Interruptor automático neumático de lengüeta SMC® D-A73H-M8(F), aplicación Carga: PLC , relé, 20 a 100 V acmA, 40 a 24 V dcmA máx. Corriente
Artículo MI #02764108
No. Fabricante D-A73H-M8(F)
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Corriente de carga máxima
    20 a 100 V CA mA, 40 a 24 V CC mA
  • Altura total
    10.2 mm
  • Longitud total
    24 mm
  • Ancho general
    15 mm
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Carga aplicable
    PLC, relé
  • Conexión eléctrica
    0.5m Cable conductor
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Tensión de carga máxima
    100 V CA, 24 V CC
  • Tipo de montaje
    Ferrocarril
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Estándares cumplidos
    CE, IEC 529, IP67, JIS C 0920
  • Acción de cambio
    Varilla

Descripción general

Descripción del fabricante
D-A73H-M8(F) INTERRUPTOR AUTOMÁTICO

También puede gustarle