Motion
D-A73SDPC
Riel de alambre de lámina perpendicular 2
Artículo MI #02764109
No. Fabricante D-A73SDPC
Precio40.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Riel de alambre de lámina perpendicular 2
Artículo MI #02764109
No. Fabricante D-A73SDPC
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
Precio40.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Corriente de carga máxima
    20 a 100 V CA mA, 40 a 24 V CC mA
  • Altura total
    11.5 mm
  • Longitud total
    23 mm
  • Ancho general
    15 mm
  • Peso
    21 g

Detalles

  • Carga aplicable
    PLC, relé
  • País de origen
    JP
  • Conexión eléctrica
    Conector circular
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Tensión de carga máxima
    100 V CA, 24 V CC
  • Tipo de montaje
    Banda
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Serie
    D-
  • Estándares cumplidos
    CE, IEC 529, IEC 947-5-2, IP67, JIS C 0920, JIS C 4524, JIS C 4525, NECA 0402
  • Acción de cambio
    Varilla

Descripción general

Descripción del fabricante
RIEL DE ALAMBRE 2 CON LÁMINA PERPENDICULAR D-A73SDPC

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno