Especificaciones
Dimensiones
- Corriente de carga máxima20 a 100 V CA mA, 40 a 24 V CC mA
- Altura total11.5 mm
- Longitud total23 mm
- Ancho general15 mm
- Peso77 g
Detalles
- Carga aplicablePLC, relé
- País de origenJP
- Conexión eléctrica5m Cable conductor
- Compensación de fluidoAire
- Tensión de carga máxima100 V CA, 24 V CC
- Tipo de montajeBanda
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- SerieD-
- Estándares cumplidosCE, IEC 529, IP67, JIS C 0920
- Acción de cambioVarilla
Descripción general
Descripción del fabricante
RIEL DE ALAMBRE 2 CON LÁMINA PERPENDICULAR D-A73Z
- Interruptores automáticos de tipo lámina
- Propósito general
- Estilos de banda, riel, barra de acoplamiento y montaje directo
- Entrada eléctrica: ojal, conector, conducto de terminales, terminal DIN
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad