Especificaciones
Dimensiones
- Corriente de carga máxima12.5 a 200 V CA mA, 50 a 24 V CC mA
- Altura total14.3 mm
- Longitud total39.5 mm
- Ancho general15 mm
- Peso26 g
Detalles
- Carga aplicablePLC, relé
- País de origenJP
- Conexión eléctricaConector circular
- Compensación de fluidoAire
- Tensión de carga máxima200 V CA, 24 V CC
- Tipo de montajeBanda
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- SerieD-
- Estándares cumplidosCE, IEC 529, IEC 947-5-2, IP67, JIS C 0920, JIS C 4524, JIS C 4525, NECA 0402
- Acción de cambioVarilla