Motion
D-G5BAZ
Banda NPN sólida en línea
Artículo MI #02764133
No. Fabricante D-G5BAZ
Precio54.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Banda NPN sólida en línea
Artículo MI #02764133
No. Fabricante D-G5BAZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio54.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Corriente de carga máxima
    40 mA
  • Altura total
    14.3 mm
  • Longitud total
    44.2 mm
  • Ancho general
    14 mm
  • Peso
    124 g

Detalles

  • Carga aplicable
    PLC, relé
  • País de origen
    JP
  • Conexión eléctrica
    5m Cable conductor
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Tensión de carga máxima
    24 V CC
  • Tipo de montaje
    Banda
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Serie
    D-
  • Estándares cumplidos
    CE, IEC 529, JIS C 0920
  • Acción de cambio
    2-Wire

Descripción general

Descripción del fabricante
D-G5BAZ BANDA NPN SÓLIDA EN LÍNEA
  • Interruptor automático de estado sólido
  • Resistente al campo magnético, indicación de 2 colores
  • Estilo de montaje en riel
  • Entrada eléctrica: ojal