Especificaciones
Dimensiones
- Corriente de carga máxima20 mA
- Altura total20 mm
- Longitud total37 mm
- Ancho general13.6 mm
- Peso211.11 g
Detalles
- Carga aplicablePLC, relé
- País de origenJP
- Conexión eléctrica3m Cable conductor
- Compensación de fluidoAire
- Tensión de carga máxima100 V CA
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- SerieD-
- Estándares cumplidosCE, IEC 529, IP67, JIS C 0920
- Acción de cambioVarilla
Descripción general
- Interruptor automático de estado sólido
- Resistente al campo magnético, indicación de 2 colores
- Tipo de montaje en riel
- Entrada eléctrica: ojal