Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cilindro32 mm;40 mm
- Varilla - Tamaño de roscaRosca M14x1.5
Detalles
- País de origenJP
- Serie de cilindrosCQ2
- Tipo de hardwareArgolla de varilla, articulación simple de nudillo
- ImánNinguna
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieCQ2
Descripción general
- Accesorio: Articulaciones de los nudillos
- Tipos: individual y doble
- Tamaños de orificio aplicables: 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 80mm, 100mm