Motion
IR3010-03
Regulador de precisión - 0.41 scfm, 3/8 BSPT, 1.45 a 58 psi
Artículo MI #02764292
No. Fabricante IR3010-03
Precio153.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador de precisión - 0.41 scfm, 3/8 BSPT, 1.45 a 58 psi
Artículo MI #02764292
No. Fabricante IR3010-03
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
Precio153.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    3
  • Tamaño del puerto de entrada
    3/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    3/8 pulg.
  • Peso
    1.57 lb

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Flujo de aire máximo
    0.41 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión máxima establecida
    58 psi
  • Tipo de montaje
    Sin opción de montaje
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Rc
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Sin manómetro
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de precisión
  • Serie/sistema
    IR1000/2000/3000
  • Ajustar rango de presión
    1.45 a 58 psi
  • Rosca estándar
    Rc

Descripción general

Descripción del fabricante
REGULADOR IR3010-03 , MODULAR DE PRECISIÓN

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno