Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la roscaM5 x 0.8
- Tamaño del cuerpo5 mm
- Peso2.6 g
Detalles
- AplicaciónNeumático, agua
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra claveRosca macho M5 x 0.8
- Tipo de conexión de mangueraMétrica masculina
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- D.I. del tubo de la manguera de roscado5 mm
- Presión de trabajo145 psi
- Rango de presión de trabajo100 a 250 psi
Descripción general
- Serie de acopladores S, tipo de uso general
- Con mecanismo de bloqueo del manguito (excepto KK2)
- Área efectiva: 3.8 a 82mm²
- Peso: 6.1 a 87.7g
- Fluidos: aire y agua