Motion
KK3S-01MS
ACOPLADOR S
Artículo MI #02764383
No. Fabricante KK3S-01MS
Precio9.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ACOPLADOR S
Artículo MI #02764383
No. Fabricante KK3S-01MS
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
Precio9.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    1/8 pulg.
  • Peso
    20.1 g

Detalles

  • Aplicación
    Neumático, agua
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1/8 pulg. BSPT, rosca macho 1/8 – 28
  • Tipo de conexión de manguera
    BSPT macho
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Opciones de seguridad
    Bloqueo de manguito
  • Material del sello
    Con sellador
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/8 pulg.
  • Presión de trabajo
    145 psi
  • Rango de presión de trabajo
    100 a 250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLADOR DE KK3S-01MS S, ROSCA MACHO
  • Serie de acopladores S, tipo de uso general
  • Con mecanismo de bloqueo del manguito (excepto KK2)
  • Área efectiva: 3.8 a 82mm²
  • Peso: 6.1 a 87.7g
  • Fluidos: aire y agua

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno