Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Altura total59 mm
- Longitud total202 mm
- Ancho general140 mm
- Tamaño del puerto1/4 BSPT
- Fuerza de tracción a 100 psi1154 N
- Fuerza de empuje a 100 psi1374 N
- Tamaño de la varilla20 mm
- Accidente cerebrovascular100 mm
Detalles
- RodamientosCojinete de cojinete de bolas
- País de origenCN
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Tipo de cilindro guiadoCilindro guía compacto para trabajos pesados
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.1 MPa
- Tipo de montajeDirecto
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.1 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire guiados
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Sexo de la barraMujer
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieMGQ
Descripción general
Descripción del fabricante
CILINDRO GUÍA COMPACTO MGQL50-100 , MGQ
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad