Motion
MHK2-25D1S

SMC
MHK2-25D1S

AGARRADOR, MHK, GUÍA DESLIZANTE DE LEVA DE CUÑA
Artículo MI #02764795
No. Fabricante MHK2-25D1S
Precio579.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
MHK2-25D1S

AGARRADOR, MHK, GUÍA DESLIZANTE DE LEVA DE CUÑA
Artículo MI #02764795
No. Fabricante MHK2-25D1S
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
Precio579.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Cerrado Ancho  
    19 mm
  • Abierta(s) Ancho  
    33 mm
  • Altura total
    33.6 mm
  • Longitud total
    102.7 mm
  • Ancho general
    74 mm
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8

Detalles

  • Detalles adicionales
    La garra paralela serie MHK2 se diseñó para adaptarse a aplicaciones que requieren un alto grado de precisión en una amplia gama de entornos. La precisión de la acción de los dedos se logra mediante el uso de un mecanismo de leva de cuña, que permite la capacidad de repetición a +/-0.01mm y produce características de carga axial mucho más altas que permiten el uso en procedimientos de prensa de plaquitas. El cuerpo del agarrador está mejorado por un orificio de centrado trasero +/-0.1mm y dos orificios de pasador de ubicación con tolerancia de H9 . La garra MHK2 viene de serie con una cubierta antipolvo para protegerla contra la exposición directa a entornos hostiles (disponible en cloropreno, fluororubiber y caucho de silicona) y tiene dedos de acero inoxidable opcionales.
  • Opción de cuerpo
    Puerto lateral
  • Tipo de dedo
    Estándar de 2 dedos (estilo cuña y leva)
  • Tipo de agarrador
    Paralelo
  • Fuerza de retención cerrada 72 Psi
    86 N
  • Fuerza de retención abierta 72 Psi
    80 N
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    87 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    15 psi
  • Rango de presión de funcionamiento
    15 psi a 87 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 14 °F a 140 °F
  • Opciones incluidas
    Cubierta antipolvo de caucho de silicona, dedos de acero inoxidable
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
MHK2-25D1S GARRA, MHK, LEVA DE CUÑA