Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Cerrado Ancho19 mm
- Abierta(s) Ancho41 mm
- Altura total33.6 mm
- Longitud total121 mm
- Ancho general84 mm
- Tamaño del puertoM5x0.8
Detalles
- Detalles adicionalesLa garra paralela serie MHK2 se diseñó para adaptarse a aplicaciones que requieren un alto grado de precisión en una amplia gama de entornos. La precisión de la acción de los dedos se logra mediante el uso de un mecanismo de leva de cuña, que permite la capacidad de repetición a +/-0.01mm y produce características de carga axial mucho más altas que permiten el uso en procedimientos de prensa de plaquitas. El cuerpo del agarrador está mejorado por un orificio de centrado trasero +/-0.1mm y dos orificios de pasador de ubicación con tolerancia de H9 . La garra MHK2 viene de serie con una cubierta antipolvo para protegerla contra la exposición directa a entornos hostiles (disponible en cloropreno, fluororubiber y caucho de silicona) y tiene dedos de acero inoxidable opcionales.
- Opción de cuerpoPuerto lateral
- Tipo de dedoCarrera larga de 2 dedos (estilo cuña y leva)
- Tipo de agarradorParalelo
- Fuerza de retención cerrada 72 Psi79 N
- Fuerza de retención abierta 72 Psi90 N
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento87 psi
- Presión mínima de funcionamiento15 psi
- Rango de presión de funcionamiento15 psi a 87 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 14 °F a 140 °F
- Opciones incluidasDedos de acero inoxidable
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer