Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro16 mm
- Cerrado Ancho13 mm
- Abierta(s) Ancho17 mm
- Longitud total35 mm
- Ancho general30 mm
- Tamaño del puertoM3x0.5
Detalles
- Detalles adicionalesEstas garras utilizan un diseño de leva de cuña para minimizar su tamaño, pero mantienen una alta fuerza de sujeción. El pequeño tamaño de las unidades las hace adecuadas para aplicaciones de recogida y colocación de final de brazo o espacio limitado. Los objetos redondos o cuadrados funcionan bien con el MHS4 de cuatro dedos.
- Opción de cuerpoPuerto lateral
- Tipo de dedoEstándar de 4 dedos (estilo cuña y leva)
- Tipo de agarradorParalelo
- Fuerza de retención cerrada 72 Psi12 N
- Fuerza de retención abierta 72 Psi10 N
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento87 psi
- Presión mínima de funcionamiento29 psi
- Rango de presión de funcionamiento29 psi a 87 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 14 °F a 140 °F
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer