Motion
MHSL3-20D

SMC
MHSL3-20D

MHS, agarrador de aire de estilo paralelo
Artículo MI #02764812
No. Fabricante MHSL3-20D
Precio428.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
MHSL3-20D

MHS, agarrador de aire de estilo paralelo
Artículo MI #02764812
No. Fabricante MHSL3-20D

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio428.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Cerrado Ancho  
    9 mm
  • Abierta(s) Ancho  
    14 mm
  • Longitud total
    46 mm
  • Ancho general
    36 mm
  • Tamaño del puerto
    M3x0.5

Detalles

  • Detalles adicionales
    Estas garras utilizan un diseño de leva de cuña para minimizar su tamaño, pero retienen una gran fuerza de retención. MHSL3 tiene una abertura para los dedos más grande que MHS3 , lo que permite sujetar piezas de trabajo más grandes. El MHSL3 sigue utilizando el mismo diseño de leva de cuña.
  • Opción de cuerpo
    Puerto lateral
  • Tipo de dedo
    Carrera larga de 3 dedos (estilo cuña y leva)
  • Tipo de agarrador
    Paralelo
  • Fuerza de retención cerrada 72 Psi
    28 N
  • Fuerza de retención abierta 72 Psi
    25 N
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    87 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    29 psi
  • Rango de presión de funcionamiento
    29 psi a 87 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 14 °F a 140 °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
MHSL3-20D MHS, AIRE ESTILO PARRALLEL

También puede gustarle