Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro6 mm
- Cerrado Ancho8 mm
- Abierta(s) Ancho12 mm
- Altura total10 mm
- Longitud total53 mm
- Ancho general20 mm
- Tamaño del puertoM3x0.5
Detalles
- AcciónDoble acción
- Detalles adicionalesPinza compacta de uso general con guía lineal integral que proporciona alta rigidez y alta precisión. Pinza de aire estándar de tipo paralelo, calibres de 6mm a 40mm, opciones de 4 dedos disponibles, de doble acción y de acción única disponibles, de acción única disponible tanto normalmente abierto como normalmente cerrado, con capacidad para interruptor automático, riel guía muy rígido.
- Opción de cuerpoPuerto lateral
- Tipo de dedo2 Orificio pasante (estándar)
- Tipo de agarradorParalelo
- Fuerza de retención cerrada 72 Psi6.1 N
- Fuerza de retención abierta 72 Psi3.3 N
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento102 psi
- Presión mínima de funcionamiento22 psi
- Número de dedos2
- Rango de presión de funcionamiento22 psi a 102 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 14 °F a 140 °F
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
Descripción general
- Pinza de aire estándar de tipo paralelo
- Tamaños de orificio de 10 mm a 40 mm
- Disponible de doble y única acción
- Capacidad de interruptor automático
- Rigidez mejorada del raíl guía