Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter25 mm
- Closed Width19.3 mm
- Open Width41.3 mm
- Altura total33.6 mm
- Longitud total106 mm
- Ancho general75 mm
- Tamaño del puertoM5x0.8
Details
- AcciónDoble acción
- Detalles adicionalesPinza compacta de uso general con guía lineal integral que proporciona alta rigidez y alta precisión. Disponible en tamaños de orificio de 10mm a 25mm. Esta serie proporciona una abertura de dedo más ancha que la estándar MHZ2.
- Opción de cuerpoPuerto lateral
- Tipo de dedo2 Dedo plano - Estándar (carrera larga)
- Tipo de agarradorParalelo
- Fuerza de retención cerrada 72 Psi104 N
- Fuerza de retención abierta 72 Psi65 N
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento102 psi
- Presión mínima de funcionamiento15 psi
- Número de dedos2
- Rango de presión de funcionamiento15 psi a 102 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 14 °F a 140 °F
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
Descripción general
Descripción del fabricante
MHZL2-25D3 GARRA, MHZ, ESTILO PARALELO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad