Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro32 mm
- Altura total88 mm
- Longitud total680 mm
- Ancho general116.5 mm
- Tamaño del puerto1/8 BSPT
- Accidente cerebrovascular400 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLa serie ML2B incorpora una escala de freno y posicionamiento con un cilindro sin varilla de articulación mecánica en un práctico paquete. La combinación de estos elementos hace posible la acción multiparada repetible y el posicionamiento. Tanto el CEU1 (contador) como el CEU2 (controlador de posicionamiento) se pueden utilizar con el ML2B. Se puede lograr la repetibilidad de ±0.5mm cuando se utiliza el controlador CEU2 . La degradación del rendimiento del cilindro debido al uso repetido del mecanismo de frenado se elimina a medida que se aplica fuerza de frenado contra el riel lateral reemplazable.
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire
- Estilo de cilindroCon uniones mecánicas
- Tipo de guíaGuía básica - Lectura de carrera con freno
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento116 psi
- Presión mínima de funcionamiento15 psi
- Tipo de montajeBásico
- Rango de presión de funcionamiento15 a 116 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento41 a 140 °F
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire sin varilla
- Presión de prueba174 psi
- SerieML2B
- Tipo de ajustador de carreraL = (izquierda: amortiguadores de carga baja + pernos de ajuste), (derecha: amortiguadores de carga baja + pernos de ajuste)