Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter40 mm
- Altura total194 mm
- Longitud total302 mm
- Ancho general95 mm
- Tamaño del puerto1/8 BSPT
- Fuerza de tracción a 100 psi742 N
- Fuerza de empuje a 100 psi882 N
- Tamaño de la varilla47 mm
- Accidente cerebrovascular75 mm
- Tamaño del puerto de desbloqueo1/8 BSPT
Details
- RodamientosCojinete de cojinete de bolas
- País de origenJP
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire
- Tipo de cilindro guiadoCilindro compacto con cierre fino incorporado
- Presión máxima de funcionamiento1.0 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento0.5 MPa
- Tipo de montajePlaca trasera
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.5 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Opciones incluidasBloqueo de resorte (bloqueo de escape)
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire de bloqueo
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Sexo de la barraMujer
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieMLGC
Descripción general
Descripción del fabricante
MLGCLB40-75-R-E
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad