Motion
MSQB200A

SMC
MSQB200A

Mesa giratoria
Artículo MI #02764895
No. Fabricante MSQB200A
Precio913.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
MSQB200A

Mesa giratoria
Artículo MI #02764895
No. Fabricante MSQB200A
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
Precio913.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    200 mm
  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Altura total
    106 mm
  • Longitud total
    280.2 mm
  • Ancho general
    119 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/8 BSPT hembra (final)
  • Tamaño/tipo del puerto 2
    M5 x 0.8 hembra (lado)

Detalles

  • Tipo de actuador
    Rack y piñón
  • Ángulo de rotación
    190 °
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +60 °C
  • Opciones incluidas
    Magnetizado
  • Rango de velocidad de rotación
    De 0.2 a 2.5 s/90°
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
MSQB200A CILOS, MESA GIRATORIA

También puede gustarle