Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno20 mm
- Altura total64.5 mm
- Longitud total88 mm
- Ancho general32 mm
- Tamaño del puertoM5x0.8
- Accidente cerebrovascular20 mm
Detalles
- Opción de ajustadorParachoques de goma (ambos extremos)
- Cojinetes incluidosCojinete deslizante
- Imán incluidoImán incluido
- Fuerza máxima aplicada220 N
- Número de interruptores automáticos0
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.05 a +0.7 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +70 °C
- Acción del pistónDoble acción
- Presión de prueba+1.05 MPa
- Tipo de tabla de portaobjetosMesa deslizante compacta (serie MXH)
- Rosca estándarISO
Descripción general
- Proporciona una integración cómoda de una guía lineal sin fin y un cilindro de aire
- El uso de una guía lineal proporciona una precisión de desplazamiento excepcional frente a los momentos y un paralelismo excelente del recorrido
- El perfil estrecho compacto de la unidad permite la posición paralela de varios portaobjetos en un espacio limitado
- Adecuado para una amplia gama de industrias que requieren manipulación de materiales o herramientas y precisión sin rotación