Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro16 mm
- Altura total32 mm
- Longitud total102 mm
- Ancho general47 mm
- Tamaño del puertoM5x0.8
- Accidente cerebrovascular20 mm
Detalles
- Detalles adicionalesImán y raíl de conmutación
- Opción de ajustadorAmortiguadores (ambos extremos)
- País de origenJP
- Fuerza máxima aplicada141 N
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.15 MPa
- Número de interruptores automáticos0
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.15 a +0.7 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Acción del pistónDoble acción
- Tipo de productoCilindros de aire guiados
- Presión de prueba+1.05 MPa
- SerieMXP