Motion
NCA1F150-0900

SMC CORP OF AMERICA
NCA1F150-0900

NCA1 CILINDRO DE VARILLA DE ANULACIÓN con 1.5 en Tamaño de orificio
Artículo MI #02765296
No. Fabricante NCA1F150-0900
Precio149.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCA1F150-0900

NCA1 CILINDRO DE VARILLA DE ANULACIÓN con 1.5 en Tamaño de orificio
Artículo MI #02765296
No. Fabricante NCA1F150-0900
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
Precio149.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Altura total
    2.0000 pulg.
  • Ancho general
    3.3750 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/8 NPT
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    31 lb
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    177 lb
  • Varilla - Tamaño de rosca
    7/16-20 Rosca macho
  • Tamaño de la varilla
    0.6250 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    9.000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los cilindros de varillas de unión de servicio medio serie NCA1 son intercambiables por NFPA, tienen un conjunto de varilla de pistón engarzado, están prelubricados y disponibles en estilos de montaje 11 . Los tamaños de orificio van de 1.5 a 4 pulgadas. La línea expandida de NCA1 cilindros de servicio medio ofrece tamaños de orificio que van de 5 a 8 pulgadas, y viene estándar con un cojín de aire ajustable.
  • Junta flotante del acoplador de alineación
    NJ-07
  • Cambio automático
    Estándar
  • Montaje de horquilla desmontable Mp2
    NCA1-D150
  • Montaje fijo de horquilla Mp1
    NCA1-X150
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Almohadilla Ambos extremos
  • Conjunto de válvula de cojín
    NC1A150-10-124
  • Tipo de cilindro
    NFPA
  • Montaje en ojo - MP4 (inclinable)
    NCA1-C150
  • Montaje en brida - MF1/MF2
    NCA1-F150
  • Soportes de pie - MS1
    NCA1-L150
  • Soportes de pie - MS2
    NCA1-S150
  • Tuerca de atasco
    JM-045
  • Posición de bloqueo
    Sin cerraduras
  • Estilo de lubricación
    Sin lubricante
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    8 psi
  • Tipo de montaje
    Brida (varilla), MF1
  • Número de interruptores
    2
  • Rango de presión de funcionamiento
    8 a 250 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    40 a 140 °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Pasador de pivote
    NCDP-150 con pasadores de chaveta, NCA1-150 con anillos de retención
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Abrazadera de varilla
    NY-150
  • Argolla de varilla
    NI-150
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    UNF
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Kit de juntas
    NC1A150PS
  • Serie
    NCA1
  • Estándares cumplidos
    ANSI (NFPA) T3.6.7 R2-1996
  • Tuerca de la barra de acoplamiento
    NCA150-13-Q6308

Descripción general

Descripción del fabricante
NCA1F150-0900 CILINDRO, NCA1, VARILLA DE UNIÓN
  • Servicio medio
  • 12 Diferentes opciones de montaje NFPA
  • Opciones no giratorias
  • Opción de cilindro en tándem
  • Conmutador automático ajustable

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"