Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Altura total53.5 mm
- Longitud total82.5 mm
- Ancho general52 mm
- Tamaño del puertoM5x0.8
- Fuerza de tracción a 100 psi58.5 lbf
- Fuerza de empuje a 100 psi76 lbf
- Tamaño de la varilla1/4-28 pulg.
- Tamaño de la varilla / Rosca1/4-28 hembra UNF
- Accidente cerebrovascular45 mm
Detalles
- Tipo de cilindro compactoEstándar
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínNinguna
- Serie de cilindrosNCQ2
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+145 psi
- Presión mínima de funcionamiento+7.25 psi
- Tipo de montajeOrificio pasante
- Rango de presión de funcionamiento+7.25 a +145 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento+15 a +140 °F
- Opciones incluidasMagnetizado, listo para interruptor
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarISO
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Presión de prueba+217 psi
- Sexo de la barraMujer
- Rosca de varilla estándarUNF
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieNCQ2
- Estándares cumplidosClase JIS 2