Motion
NCGTA25-0475
CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 25 mm
Artículo MI #02766060
No. Fabricante NCGTA25-0475
Precio59.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 25 mm
Artículo MI #02766060
No. Fabricante NCGTA25-0475
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
Precio59.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Altura total
    1.79 pulg.
  • Longitud total
    8.97 pulg.
  • Ancho general
    2.09 pulg.
  • Tamaño del puerto
    N.o 10–32 UNF
  • Tamaño de la varilla
    5/16-24 pulg.
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    5/16-24 Hombre UNF
  • Accidente cerebrovascular  
    4-3/4 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire
  • Tipo de hardware
    Estilo basculante de doble apoyo trasero
  • Presión máxima de funcionamiento
    +145 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    +8 psi
  • Tipo de montaje
    Muñón
  • Rango de presión de funcionamiento
    +8 a +145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +14 a +158 °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    UNF
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Presión de prueba
    +215 psi
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    UNF
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    NCG
  • Estándares cumplidos
    Clase JIS 2

Descripción general

Descripción del fabricante
NCGTA25-0475 CILINDRO NCG

Los clientes también compraron