Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.5000 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- País de origenEE. UU.
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- SerieNCM
Descripción general
- Varilla simple de acción simple, retorno de resorte o extensión de resorte
- Montaje en bloque
- Tamaños de orificio: 075 (3/4"), 106 (1 1/16"), 150 (1 1/2")
- Carreras (pulgadas): 1/2, 1, 1 1/2, 2, 3, 4, 6