Especificaciones
Dimensiones
- Fuerza del resorte comprimido3.96 lb
- Fuerza de resorte extendida2.60 lb
- Longitud total105.2 mm
- Ancho general18.2 mm
- Accidente cerebrovascular15 mm
- Peso165 g
Detalles
- Rango de velocidad de colisiónDe 0.05 a 5 m/s
- Opciones incluidasTapa
- Frecuencia máx. de absorción de energía25 ciclos/min
- Absorción máxima de energía por ciclo58.8 J
- SerieRB
- Tipo de amortiguadorNo ajustable
Descripción general
- Tipo de amortiguador: básico o con tapa
- Tamaño de D.E. de rosca aplicable: M6, M8, M10, M14, M20, M27
- Opción: tuerca de tope